led モジュールのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
2,470件の「led モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gx53 ソケット」、「ledモジュール 12v」、「led 100v モジュール」などの商品も取り扱っております。
LEDモジュール Viewmo24 トライトランキング1位
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
1本
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


LEDテープライト ケニスランキング3位
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高輝度チップLED(3528サイズ) エレキットランキング4位
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDモジュール Viewmo100 トライトランキング5位
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品両面テープ材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)60コード太さ/0.2sq相当
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,798税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
1個
4,798税込5,278
当日出荷

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
1本
889税込978
当日出荷

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
1個ほか
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個ほか
5,698税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


東芝ライテックLEDユニットフラット形
相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合
1個
5,398税込5,938
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50W
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
1個
3,898税込4,288
当日出荷

寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
1個ほか
6,498税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)